| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DB-340301-030-S Herst.-Nr.: DB-340301-030-S EAN/GTIN: 4016032292241 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Adapterkabel, DP auf DVI-D Konvertiert DisplayPort-Signale in DVI-Signale mit bester Full HD-Auflösung Produktvorteile: - Full HD Auflösung von bis zu 1080p
- Vergoldete Kontakte für beste Übertragungseigenschaften
Dieses HD-Kabel wandelt digitale DisplayPort-Signale in DVI-Signale um. Es ist ideal für den Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle geeignet. Die vergoldeteten Kontaktflächen und die doppelte Schirmung sorgen für eine verlustfreie Datenübertragung. Technische Daten: - AWG: 30
- Arretierung: Schnappbefestigung
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrit Filter: kein
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | AWG: | 30 | Arretierung: | Schnappbefestigung | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | Doppelt geschirmt | Anschluss 1: | DP, Stecker | Anschluss 2: | DVI-D, (24+1), Stecker | DisplayPort standard: | DisplayPort 1.1a | Ferrit Filter: | kein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, displayport adapterkabel hdmi 3meter, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m |
| | |
| |