Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340100-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340100-030-S
EAN/GTIN:
     4016032292159
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

DisplayPort Anschlusskabel

Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung

Produktvorteile:

  • Klare und scharfe Darstellung aufgrund 4K Ultra HD Auflösung
  • Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt Videoformat: 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz or 4K/2K@60Hz
  • Unterstützt Video Auflösung: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
  • Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 3 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Länge:
3 m
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.