Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-300138-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300138-010-S
EAN/GTIN:
     4016032383819
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

USB Type-C Anschlusskabel

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 5V/3A 15W, 480Mbps Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, e. G. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (e. G. PC, Notebook). Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 5V/3A 15W, 480Mbps Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 24/28
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
24/28
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.