Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-192634 Herst.-Nr.: DB-300136-018-S EAN/GTIN: 4016032383789 |
| |
|
| | |
| USB Type-C™ Anschlusskabel Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: - Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- Abwärtskompatibel zu 1.1
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- AWG: 20/28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Sortiment: USB Kabel
- USB-C Produkte: true
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Stecker
- Adern Material: CU
Weitere Informationen: | | AWG: | 20/28 | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | Doppelt geschirmt | Sortiment: | USB Kabel | USB-C Produkte: | true | Länge: | 1.8 m | Anschluss 1: | USB C, Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,27* | € 6,24* | | | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,53* | € 7,92* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 5,68* | € 8,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,85* | € 8,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,89* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|