Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel - USB A auf Micro B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-300127-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300127-010-S
EAN/GTIN:
     4016032383673
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

USB 2.0 Anschlusskabel - USB A auf Micro B

Nutzen Sie externe Geräte mit Micro USB Anschluss - Konform zu USB 2.0 (Hi-Speed) für schnelle Datenübertragung

Produktvorteile:

  • USB Anschlusskabel USB A auf Micro B (Micro USB)
  • USB 2.0 kompatibel mit High-Speed Datenübertragung bis 480 Mbit/s
  • Zum Anschluss aller Endgeräte mit Micro B Anschluss beispielsweise an einen PC oder Ladegerät
  • Kompatibel mit allen USB 2.0 Anschlüssen
  • Abwärtskompatibel zu USB 1.1
  • Robustes Kabel für lange Haltbarkeit

Verbinden Sie Ihre Endgeräte mit Micro USB Anschluss mit einem PC oder einem Ladegerät. Unterstützt werden die USB 2.0 features mit Datenübertragungen von bis zu 480 Mbps für schnelles Kopieren von Videos, Musik oder Daten. Geeignet für Smartphones, Tablets oder weitere Peripherie-Geräte mit Micro USB (Micro B) Stecker. Das Kabel ist ebenfalls geeignet, um Ihre Geräte mit Micro B Buchse zu laden.

Technische Daten:

  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
Micro USB B, Stecker
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
USB Kabel
USB Standard:
USB 2.0
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.