| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90441 Herst.-Nr.: DA-90441 EAN/GTIN: 4016032481898 |
| |
|
| | |
| Notebook Desk / Workstation Ermöglicht das Arbeiten von Überall - Mit Mauspad und Smartphone-Stand Produktvorteile: - Geeignet für Notebooks bis 17"
- Integriertes Mauspad
- Integrierter Smartphone-Stand
- Weiche Polster auf der Unterseite
- Geeignet als Erhöhung zur Nutzung auf dem Schreibtisch
- Notebook-Halter auf der Unterseite bietet Halt auch bei geneigter Position
- Praktischer Tragegriff
Der Notebook Desk ermöglicht das Arbeiten von Überall - Maximale Flexibilität. Er bietet ein Mauspad sowie einen Smartphone-Ständer. Der Halter an der Unterseite verhindert das Rutschen des Notebooks auch bei geneigter Arbeitshaltung. Die weichen Polster auf der Unterseite bieten bequemen und stabilen Halt. Technische Daten: - Geeignet für Notebooks bis 17"
- Integriertes Mauspad
- Integrierter Smatphone-Stand
- Weiche Polster auf der Unterseite
- Geeignet als Erhöhung zur Nutzung auf dem Schreibtisch
- Notebook-Halter auf der Unterseite bietet Halt auch bei geneigter Position
- Praktischer Tragegriff
- Abmessungen: L 30,5 x B 57,5 x H 5,5 cm
- Gewicht: 0,9 kg
- Farbe: Grau
- Material: Kunststoff / Baumwolle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, digitus mauspad, maus pad, laptop-halter 17 zoll |
| | |
| |