Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Monitorständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90437
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90437
EAN/GTIN:
     4016032481973
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Universal Monitorständer

Universeller Monitorständer zur flexiblen Aufstellung und Ausrichtung Ihres Monitors (32" / 8 kg max.) am Arbeitsplatz

Produktvorteile:

  • Geeignet für (Curved-) Monitore bis 32" / 8 kg max.
  • Schnellverschluss: VESA-Platte lässt sich beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen
  • Höhenverstellbar, Drehen, Schwenken
  • VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100
  • Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich

Universeller Monitorständer zur flexiblen Aufstellung Ihres Monitors (32" / 8 kg max.) am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs- und Schwenkmöglichkeit sowie Höheneinstellung.

Technische Daten:

  • Geeignet für (Curved-) Monitore bis 32" / 8 kg max.
  • Schnellverschluss: VESA-Platte lässt sich beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen
  • Höhenverstellbar, Drehen, Schwenken
  • VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100
  • Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
  • Monitorhalter: Neigen: -45°/+45°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: -180°/+180°
  • Material: Stahl, Kunststoff
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Monitor Anzahl: 1
  • Befestigungsart: Standfuss
  • Farbe: Schwarz, matt
  • Monitor Anzahl: 1
  • Gewicht pro Monitor (max.): 8 kg
  • Befestigungsart: Standfuss
  • Monitor Größe: bis 32"
  • VESA Befestigung: 100x100 mm
Weitere Informationen:
Monitor Anzahl:
1
Gewicht pro Monitor (max.):
8 kg
Befestigungsart:
Standfuss
Monitor Größe:
bis 32"
VESA Befestigung:
100x100 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.