Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Universal Dual Monitorhalter mit Gasdruckfeder und Klemmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90427
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90427
EAN/GTIN:
     4016032479765
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Universal Dual Monitorhalter mit Gasdruckfeder und Klemmbefestigung

Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von bis 35" individuell auszurichten. Schwenken, Neigen und Drehen des Monitors ist möglich. Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung. Mit Quick-Release-Funktion.

Produktvorteile:

  • Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
  • Für Monitore von 15" bis 35" (VESA 75 / 100) / bis 15 kg (pro Monitor)
  • Monitor ist schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar
  • Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung
  • Einfache Installation durch Klemmbefestigung am Schreibtisch
  • Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors
  • Platzsparendes Design mit Kabelmanagement
  • Für Flat- und Curved-Displays geeignet
  • Praktische Tischklemme mit Schraubbefestigung
  • Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten

Mit der universellen Monitorhalterung von DIGITUS® können Sie einen Monitor der Größen 15" - 35" bequem per Klemmbefestigung am Schreibtisch befestigen. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation des Monitors. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und rastet automatisch ein. Ohne großen Aufwand richten Sie den Monitor nach Ihren Bedürfnissen aus und können diesen schwenken, neigen oder den Monitor selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Die Unterstützung der integrierten Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung des Monitors. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen.

Technische Daten:

  • Für Flat- und Curved-Monitore von 15" - 35"
  • Maximale Traglast: 15 kg (pro Monitor)
  • VESA-Kompatibilität: 75 x 75, 100 x 100
  • Neigen: -45°/+45°, Schwenken: -180°/+180°, Frontplatte drehbar: -90°/+90°
  • Schwenkbarer Arm: bietet maximale Sichtflexibilität
  • Gasdruckfeder: gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
  • Eingebauter Federspanner für perfekte Gewichtseinstellung
  • Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
  • Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Monitor Anzahl: 2
  • Befestigungsart: Tischmontage
  • Länge: L 111 x B 12,8 x H 75 cm
  • Gewicht: 8,7 kg
  • Farbe: Schwarz, matt
  • Befestigungsart: Klemm-Halterung
  • Gewicht pro Monitor (max.): 15 kg
  • Monitor Anzahl: 2
  • VESA Befestigung: 75x75 mm, 100x100 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Klemm-Halterung
Gewicht pro Monitor (max.):
15 kg
Monitor Anzahl:
2
VESA Befestigung:
75x75 mm, 100x100 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 119,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.