Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Triple Monitor Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90402
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90402
EAN/GTIN:
     4016032465188
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Universal Triple Monitor Ständer

Der Desktopständer bietet Ihnen die Möglichkeit, drei Monitore von 13" - 27" individuell auszurichten. Schwenken, Neigen, Drehen und die Höhenverstellung des Monitors ist möglich. Leichte Monitormontage durch Einhängen des Monitors mit 2 VESA-Schrauben.

Produktvorteile:

  • Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
  • Für Monitore von 13" bis 27" (VESA 75 / 100), bis 8 kg Gesamtgewicht je Arm
  • Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar
  • 4 Gelenke pro Arm für maximale Flexibilität beim Schwenken der Monitore
  • Stabiler Standfuß für perfekten Halt auf dem Schreibtisch
  • Platzsparendes Design mit Kabelmanagement

Mit dem Triple-Monitorständer von DIGITUS® können Sie drei Monitore der Größen 13" - 27" bequem an Ihrem Schreibtisch positionieren und ausrichten. Die Monitore können mit 2 der oberen VESA-Schrauben in die offenen Bohrlöcher der Halterung eingehangen und anschliessend bequem festgeschraubt werden. Ohne großen Aufwand richten Sie die Monitore nach Ihren Bedürfnissen aus und können diesen schwenken, neigen oder die Monitore selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Außerdem können Sie eine Höhenverstellung von bis zu 45 cm einstellen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen.

Technische Daten:

  • Für drei Monitore von 13" bis 27" Größe geeignet
  • Maximale Traglast: 8 kg pro VESA-Halterung
  • Einfaches Einhängen der Monitore in die Aufnahme: Monitor kann mit 2 Schrauben in die nach oben offenen Bohrlöcher eingehangen werden
  • Schwenken der VESA-Halterung / Schwenkarm: 3 Kugelgelenke an Armen mit 180° & 2 x 340° / 1 x Scharnier mit 90°)
  • Neigung der VESA-Halterung: 90°
  • Drehen der VESA-Halterung: 360°
  • Unterstützte VESA-Maße: 75 x 75, 100 x 100
  • Maximale Höhenverstellung: 45 cm
  • Maximale Armlänge seitlich (Mittelpunkte beider VESA-Halterungen): 66 cm
  • Abstand der Mittelpunkte der beiden äußeren VESA-Halterungen zueinander, maximal ausgestreckt: 133 cm
  • Material: Aluminium, Stahl
  • Abmessungen: B 144,8 x T 31,6 x H 46,6 cm
  • Gewicht: 6,9 kg
  • Farbe: Schwarz, matt
  • Monitor Anzahl: 3
  • Gewicht pro Monitor (max.): 8 kg
  • Befestigungsart: Standfuss
  • Monitor Größe: bis 27"
  • VESA Befestigung: 100x100 mm
Weitere Informationen:
Monitor Anzahl:
3
Gewicht pro Monitor (max.):
8 kg
Befestigungsart:
Standfuss
Monitor Größe:
bis 27"
VESA Befestigung:
100x100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.