Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full HD Webcam 1080p mit Autofokus, Weitwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-71901
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-71901
EAN/GTIN:
     4016032467588
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam

Full HD Webcam 1080p mit Autofokus, Weitwinkel

Full HD Webcam mit 1080p Auflösung mit Autofokus und großem Blickwinkel - ideal für Home & Office

Produktvorteile:

  • Hochauflösender Full HD CMOS Image Sensor mit 1080p Auflösung
  • Autofokus von 7 cm bis unendlich, automatische Schärfeeinstellung
  • Großer Blickwinkel von 90°
  • Eingebautes Stereo-Mikrofon für Videokonferenzen / Videotelefonie
  • Automatischer Weißabgleich (AWB) und Wide Dynamic Range (WDR) für optimale Bildqualität
  • Hohe Flexibilität - Kamera kann um 360° gedreht und vertikal geneigt werden
  • Klemmbefestigung mit Gummierung für stabilen Halt
  • Stativbefestigung durch integriertes 1/4" Schraubengewinde möglich (optional)

Die hochauflösende DIGITUS® Full HD Webcam mit Autofokus bietet stets ein kristallklares Bild. Mit 30 Bildern pro Sekunde stellt Sie einen flüssigen Stream zur Verfügung, der durch den automatischen Weißabgleich (AWB) und die Wide Dynamic Range (WDR) immer im richtigen Licht erscheint. Der automatische Focusbereich fängt bei 7 cm an und hat keine Begrenzung. Mit dem integrierten Stereo-Mikrofon sind Sie bestens gerüstet für Videotelefonie, Videokonferenzen und Social Media Postings. Die Installation an Ihrem Monitor ist sehr einfach, Sie können die gummierte Klemmbefestigung oder wahlweise das integrierte 1/4 Zoll Schraubgewinde nutzen, beispielsweise für Mini-Stative. Drehen können Sie die Webcam horizontal um 360°, zusätzlich lässt sie sich nach oben und unten neigen, sodass Sie an jeder Position auf Ihrem Schreibtisch oder am Monitor optimal ausgerichtet werden kann. Die DIGITUS® Full HD Webcam ist ideal für Home & Office-Anwendungen und unkompliziert in der Handhabung - Einstecken und loslegen, Plug and Play.

Technische Daten:

  • Hochauflösender 1/2.7" CMOS Bildsensor, 1080p
  • Sichtwinkel: 90° (horizontal)
  • Video-Modus: MJPG & YUY2
  • USB-Anschluss: USB 2.0 / 1.1 (USB A)
  • Video-Auflösungen: 1920x1080p@30Bps, 1280x720p@30Bps, 640x480@30Bps
  • Signal-Rausch-Verhältnis: Größer als 48dB
  • Wide Dynamic range: >72dB
  • Fokusbereich: 7 cm bis unendlich
  • Automatischer Weißabgleich (AWB)
  • High-Quality Glas-Linse
  • Eingebautes Stereo-Mikrofon
  • Klemmbefestigung mit gummierter Oberfläche
  • Schraubgewinde 1/4" unterhalb der Klemmbefestigung für Stative
  • Plug and Play
  • Kabellänge: 2m
  • Abmessungen: 11,6 x 5,6 x 5 cm (BxTxH)
  • Gewicht: 128 g
  • Systemvoraussetzungen:
  • 1 GHz Intel® Core™2 Duo oder höher
  • 512 MB RAM oder höher
  • 200 MB Festplattenspeicher
  • USB 2.0 / 1.1 Anschluss
  • Betriebssysteme: Windows XP/7/8/10/11 - macOS X 10.7 oder höher
  • Auflösung: 1080p
Weitere Informationen:
Auflösung:
1080p
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.