Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Notebook Ladegerät USB-C, 100W GaN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-10072
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-10072
EAN/GTIN:
     4016032487852
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Notebook Ladegerät USB-C, 100W GaN

Kompakter Ersatz für defekte oder verlorengegangene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro oder Zuhause.

Produktvorteile:

  • Dank der neuesten GaN-Technologie ist das Ladegerät äußerst effizient und lädt Ihre Geräte bis zu viermal schneller als herkömmliche Ladegeräte.
  • Geeignet für Notebooks die über USB-C geladen werden wie z.B. Apple MacBook, Lenovo Think Pad, Huawei, HP Spectre, Asus, Acer, Dell, Xiaomi , etc
  • Geeignet für Smartphones und Tablets die über USB-C geladen werden wie z.B. Samsung Galaxy, LG, HTC, Google etc.
  • Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Das DIGITUS Notebook Ladegerät mit USB-C-Anschluss und 100W GaN-Technologie ist leistungsstark, kompakt und leicht. Es ist mit den meisten Laptop-Modellen und vielen anderen USB-C-Geräten kompatibel und eignet sich ideal als Zweit-Netzteil fürs Büro, auf Reisen oder Zuhause. Dank der GaN-Technologie ist das Ladegerät extrem effizient und lädt Ihre Geräte schneller als herkömmliche Ladegeräte, weiter ist es mit einem intelligenten Schutzsystem ausgestattet, das Überhitzung, Überladung und Kurzschlüsse verhindert und somit Ihre Geräte schützt.

Technische Daten:

  • Ladegerät mit 1,2m Ladekabel und USB-C Anschluss
  • Kompatibel mit den neuesten Notebooks die über USB-C geladen werden
  • Kompatibel mit den neuesten Smartphones und Tablets die über USB-C geladen werden
  • Eingangsspannung: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
  • Ausgangsspannung: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
  • Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlussschutz
  • Gehäuse: Feuerbeständiges Material
  • Abmessungen: L 78 x B 65 x H 30 mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 330g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.