Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-610203-050-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610203-050-E
EAN/GTIN:
     4016032301486
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Produktvorteile:

  • Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich

Dieses 9-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar.

Technische Daten:

  • Die zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des D-Sub Steckers ist nicht mehr möglich.
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Belegung: 1:1
  • Farbe Kabel: beige
  • Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker
  • Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Sortiment: Serielle Kabel
  • Länge: 5 m
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Belegung:
1:1
Farbe Kabel:
beige
Anschluss 1:
DSUB, 9-pin, Stecker
Anschluss 2:
DSUB, 9-pin, Buchse
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Sortiment:
Serielle Kabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.