Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-610107-020-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610107-020-E
EAN/GTIN:
     4016032301165
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SVGA-Kabel
VGA Kabel

Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/St

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9,St/St, 2.0m, Seriell, vergossen, be

Technische Daten:

  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Belegung: 1:1
  • Farbe Kabel: beige
  • Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker
  • Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Stecker
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Sortiment: Serielle Kabel
  • Länge: 2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Belegung:
1:1
Farbe Kabel:
beige
Anschluss 1:
DSUB, 9-pin, Stecker
Anschluss 2:
DSUB, 9-pin, Stecker
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Sortiment:
Serielle Kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.