Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9/Bu - D-Sub9/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-610106-030-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610106-030-E
EAN/GTIN:
     4016032301141
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 3m

Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9/Bu - D-Sub9/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9,Bu/Bu, 3.0m, Seriell, vergossen, be

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
  • Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
  • AWG: 28
  • Belegung: 1:1
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Farbe Kabel: beige
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: Serielle Kabel
  • Länge: 3 m
  • Schirmung: ungeschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DSUB, 9-pin, Buchse
Anschluss 2:
DSUB, 9-pin, Buchse
AWG:
28
Belegung:
1:1
Farbe Anschlüsse:
beige
Farbe Kabel:
beige
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
Serielle Kabel
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.