Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340306-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340306-020-S
EAN/GTIN:
     4016032328537
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort Adapterkabel

Schliessen Sie einen DVI-fähigen Monitor an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle an

Produktvorteile:

  • Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
  • Unterstützt Breitband-Videoübertragungen mit Monitorauflösungen von bis zu 1920 x 1200p
  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber und kein Netzteil notwendig
  • Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, mit Folien- und Geflechtschirm für einen verlässliche Verbindung

Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale in DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
  • Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
Arretierung:
Schnappbefestigung
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.