Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340305-020-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340305-020-W
EAN/GTIN:
     4016032291466
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort Adapterkabel

Digital Full HD, Dual Link

Dieses digital HD Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV mit DVI Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Verwendeter Chipsatz PTN3361BB für Full HD Auflösung 1080p@60Hz
  • AWG: 32
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Farbe Anschlüsse:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.