Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort™ AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 8K, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340107-200-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340107-200-S
EAN/GTIN:
     4016032467090
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort™ AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 8K, 20 m

Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in 8K / 60Hz (UHD-2) Auflösung mit 32,4 Gbps Bandbreite

Produktvorteile:

  • Aktive Glasfaser-Übertragung mit bis zu 32,4 Gbps - Zero latency
  • Auflösungen von bis zu 8K@60Hz
  • Überträgt unkomprimierte HDMI® Video- und Audiosignale über eine Distanz von 20 m
  • Flexibel zu verlegen mit sehr engem Biegeradius von 25,4 mm
  • Kompaktes Kabel mit geringem Durchmesser (OD 4,8 mm)
  • Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
  • Unterstützt HDCP 2.2 / EDID / CEC
  • Hybrid-Konstruktion aus Glasfaser- und Kupferadern mit vergoldeten Kontakten
  • Verlustfreie Signalübertragung in hoher Übertragungsgeschwindigkeit

Dieses aktive DisplayPort™ AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 8K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 32,4 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen DisplayPort™-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.

Technische Daten:

  • Auflösung: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
  • Unterstützt 8K 3D
  • Signalübertragungsrate bis zu 32,4 Gbps (max. Bandbreite)
  • Unterstützt bis zu 120Hz bei 4K & Full HD (1080p)
  • Subsampling: YUV 4:4:4
  • HDCP Version: 2.2
  • DisplayPort™ Version: 1.4
  • Unterstützte Farbtiefe: 16 Bit Deep Color
  • Unterstützt HDR
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Snyc (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt Stereoskopisches 3D-Video
  • Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbindung mit Adaptern)
  • Unterstützt Vorwärts-Fehlerkorrektur (FEC)
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Dolby TrueHD fähig
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Latenz: Zero frame delay
  • Biegeradius: 25,4 mm
  • OM-Version: OM3
  • Betriebstemperatur: -20 ~ 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 75% RH
  • Leistungsaufnahme: 360 mW max.
  • AWG: 24/28
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: Metallisiertes Gehäuse
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: true
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Länge: 20 m
Weitere Informationen:
AWG:
24/28
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
Metallisiertes Gehäuse
Schirmung:
einfache Schirmung
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.4
AOC - Aktives Optisches Kabel:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.