Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340105-100-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340105-100-S
EAN/GTIN:
     4016032433699
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 10m
displayport kabel 10m
displayport kabel

DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker

A/V Verbindung über große Entfernungen ohne Signalverlust

Produktvorteile:

  • Unterstützt Ultra HD 4K
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.

Technische Daten:

  • DP 1.2 Feature-Unterstützung
  • Unterstützt Ultra HD 4K
  • Unterstützte Videoformate: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 or 4K/2K 60Hz; 3D
  • Unterstütze Video Auflösung: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
  • Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Integrierter, aktiver Signalverstärker
  • AWG: 28
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: Plastik
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 10 m
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
Plastik
Schirmung:
dreifache Schirmung
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.