| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-340103-030-S Herst.-Nr.: AK-340103-030-S EAN/GTIN: 4016032328513 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Anschlusskabel Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr. Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Technische Daten: - Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Arretierung: Schnappbefestigung
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | Arretierung: | Schnappbefestigung | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Anschluss 1: | DP, Stecker | Anschluss 2: | DP, Stecker | DisplayPort standard: | DisplayPort 1.1a | Sortiment: | DisplayPort Kabel | AOC - Aktives Optisches Kabel: | false |
|
| | |
| | | |
| |