Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-X46556 Herst.-Nr.: AK-340103-020-S EAN/GTIN: 4016032328506 |
| |
|
|  |  |
 | DisplayPort Anschlusskabel Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr. Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Technische Daten: - Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- Arretierung: Schnappbefestigung
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Länge: 2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
- Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | DP, Stecker | Anschluss 2: | DP, Stecker | Arretierung: | Schnappbefestigung | DisplayPort standard: | DisplayPort 1.1a | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | HDTV Auflösung max.: | 1920 x 1080 Pixel, 60Hz | HDTV Standard: | Full HD | Kontaktoberfläche: | vernickelt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,40* | € 3,68* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,73* | € 3,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,79* | € 3,77* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,90* | € 3,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,94* | € 3,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|