Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340100-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340100-010-S
EAN/GTIN:
     4016032288916
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.2
displayport kabel
displayport kabel 1m

DisplayPort Anschlusskabel

Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützt Videoformat: 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz or 4K/2K@60Hz
  • Unterstütze Video Auflösung: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
  • Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
  • AWG: 28
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 1 m
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.