Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320101-100-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320101-100-S
EAN/GTIN:
     4016032298342
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
digitus dvi kabel 10m

DVI-Anschlusskabel

Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: DVI Kabel
  • HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 10 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Anschluss 1:
DVI-D, (24+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
DVI Kabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 10m, dvi kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.