Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA-Monitor-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-310203-100-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310203-100-E
EAN/GTIN:
     4016032287124
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 10m
d-sub kabel

VGA-Monitor-Verlängerungskabel

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.

Technische Daten:

  • Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
  • 3 x Koax für RGB und 7 x AWG28 Signaladern
  • 2 x Ferrit Filter
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Länge: 10 m
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
  • Display Data Channel: DDC2
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Kabeltyp:
3Coax + 7-adrig
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
VGA Kabel
Länge:
10 m
Anschluss 1:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
Anschluss 2:
HD DSUB, 15-pin, Buchse
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel digitus
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.