Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA-Monitor-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-310203-018-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310203-018-E
EAN/GTIN:
     4016032287087
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

VGA-Monitor-Verlängerungskabel

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.

Technische Daten:

  • Unterstützt 1024 x 768 Pixel mit 60Hz
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
  • Display Data Channel: DDC2
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Kabeltyp:
3Coax + 7-adrig
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
VGA Kabel
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
Anschluss 2:
HD DSUB, 15-pin, Buchse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.