Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA-Monitor-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-310103-030-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310103-030-E
EAN/GTIN:
     4016032286684
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

VGA-Monitor-Anschlusskabel

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

Technische Daten:

  • Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
  • 3 x Koax für RGB und 7 x AWG28 Signaladern
  • 2 x Ferrit Filter
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: beige
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Länge: 3 m
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Display Data Channel: DDC2
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
beige
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Kabeltyp:
3Coax + 7-adrig
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
VGA Kabel
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: assmann d-sub kabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.