Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 - USB - A auf USB - C Spiralkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300430-006-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300430-006-S
EAN/GTIN:
     4016032482543
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB 2.0 - USB - A auf USB - C Spiralkabel

Flexibles und hochbelastbares Spiralkabel zum Laden und Synchronisieren

Produktvorteile:

  • Das Spiralkabel kann sich von 32 cm bis zu 1m ausdehnen
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation - Ladeleistung von 60W (20V/3A)
  • Dank USB High-Speed Standard eine schnelle Synchronisierung und Daten-Transferrate mit bis zu 480 Mbit/s
  • Die USB-Kabel von DIGITUS sind kompatibel mit allen gängigen Geräten
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

Mit dem DIGITUS® USB 2.0 - USB - A auf USB - C Spiralkabel, ist es Ihnen möglich Ihre smarten Geräte wie Smartphone, Tablet usw. aufzuladen. Die Ladeleistung beträgt 60W (20V/3A) Außerdem können Sie Ihre Daten mit dem PC oder Laptop synchronisieren, dabei liegt die Datenübertragungsrate bei 480 Mbps. Durch die flexible Länge und dem Spiralaufbau ist es rundum einsetzbar. Perfekt für das Auto, um das Smartphone aufzuladen oder als Ersatzkabel für den Schreibtisch, da das Kabel überall gut zu verstauen ist.

Technische Daten:

  • Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation - Ladeleistung von 60W (20V/3A)
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Länge: 1 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Länge:
1 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.