Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Silikon Kabel, USB 10Gbps, 0,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300342-005-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300342-005-S
EAN/GTIN:
     4016032496069
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel

USB Silikon Kabel, USB 10Gbps, 0,5m, schwarz

Schnelles Laden und Synchronisieren mit dem hochwertigen und weichen Silikon-Anschlusskabel. Mit der USB-Version 3.2 Gen2 ist eine 4K Videoübertragung möglich

Produktvorteile:

  • Weiches und hochwertiges Silikon-Gel-Material für Langlebigkeit und Flexibilität. Bis zu 25x haltbarer als Standardkabel.
  • Kaum Verwicklungen und Knicken: Das Kabel bleibt selbst nach häufigem Biegen, Verdrehen und Knicken frei von Verwicklungen, was Ihnen eine stressfreie Nutzung ermöglicht.
  • Hervorragende Haltbarkeit: Mit einer geschätzten Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen ist unser Kabel äußerst strapazierfähig und bleibt selbst bei intensiver Nutzung zuverlässig.
  • Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung.
  • Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbps (USB 3.2 Gen2)
  • Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 5A und 100W

Zuverlässige und einfache Verbindung zu ihren USB-C Geräten mit Ihrem PC dank dem weichen und flexiblen Silikon-Kabel. Datenübertragungsrate von 10 Gbits/s zum Synchronisieren und zur Datenübertragung, einer 4K Bildschirmauflösung und einer Power-Delivery-Spezifikation von 100W zum Laden sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich.

Technische Daten:

  • Unterstützt Datenübertragungsraten von 10 Gbps
  • Abwärtskompatibel zu USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1
  • Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 5A und 100W
  • Unterstützt 4K (3840x2160) @60Hz
  • Langlebiges Kabel mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen (basierend auf internen Tests)
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
  • Länge: 0.5 m
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Länge:
0.5 m
Schirmung:
dreifache Schirmung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.