Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Adapter- / Konverterkabel, Type-C™ auf DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300332-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300332-020-S
EAN/GTIN:
     4016032451358
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

USB Type-C™ Adapter- / Konverterkabel, Type-C™ auf DVI

Schließen Sie Ihr USB-C™-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter.

Produktvorteile:

  • Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Erfüllt Full HD 1080p@60Hz
  • Auflösung bis zu 2560 x 1600 (WQXGA)
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, das keine externe Stromversorgung benötigt.

Das USB Type-C™ auf DVI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Monitor oder Projektor an ein USB-C™ Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel ist ein unverzichtbares Zubehör, egal ob Sie Ihr Notebook privat an einen Monitor anschließen oder professionell für Präsentationen über einen DVI-Projektor.

Technische Daten:

  • Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Erfüllt Full HD 1080p@60Hz
  • Auflösung bis zu 2560 x 1600 (WQXGA)
  • AWG: 26
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 2 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D (24+1), Stecker
Weitere Informationen:
AWG:
26
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
USB-C Produkte:
true
Länge:
2 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D (24+1), Stecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.