Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300149-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300149-018-S
EAN/GTIN:
     4016032437529
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf B

Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Produktvorteile:

  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
  • SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.

Zum Anschluss externer USB-3.0-Endgeräte (mit B Buchse, z.B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

Technische Daten:

  • SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • AWG: 24/28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 1.8 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB B, Stecker
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
24/28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Sortiment:
USB Kabel
USB-C Produkte:
true
Länge:
1.8 m
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.