Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™- micro USB, Ver. USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300137-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300137-030-S
EAN/GTIN:
     4016032437550
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb-c auf micro usb kabel

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™- micro USB, Ver. USB 2.0

Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Produktvorteile:

  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte an den USB Host. Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • AWG: 24/28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 3 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
24/28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Sortiment:
USB Kabel
USB-C Produkte:
true
Länge:
3 m
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.