| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-300102-030-E Herst.-Nr.: AK-300102-030-E EAN/GTIN: 4016032282631 |
| |
|
| | |
| USB Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige
- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: vergossen
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 3 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | beige | Farbe Anschlüsse: | beige | Haube: | vergossen | Sortiment: | USB Kabel | Länge: | 3 m | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB B, Stecker | USB Standard: | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |