Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3056 ersetzt Samsung CLT-K404S - schwarz - 1.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3056 Samsung
EDD-3056 Samsung
EDD-3056 Samsung
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305046857
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3056
EAN/GTIN:
     4057305046857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung CLT-K404S. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 1.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung Xpress C 430 Series, Xpress C 480 Series, Xpress SL-C 430 Series, Xpress SL-C 483, Xpress SL-C 483 FW, Xpress SL-C 483 W.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung CLT-K404S
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305046857
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3056 ersetzt Samsung CLT-K404S - schwarz - 1.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3056 ersetzt Samsung CLT-K404S - schwarz - 1.500 Seiten
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
1500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
540 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-3057
ab € 34,55*
Ähnlich
edding
18-3058
ab € 38,69*
Ähnlich
edding
18-3059
ab € 39,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.