Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-531 ersetzt Canon PGI-2500XLBk - schwarz - 72 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-531 Canon PGI-2500XLBk - Black - 72 ml
EDD-531 Canon PGI-2500XLBk - Black - 72 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033710
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-531
EAN/GTIN:
     4057305033710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon PGI-2500XLBk. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 72 ml. Seitenreichweite: 2.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Maxify iB4050, Maxify iB4150, Maxify MB5050, Maxify MB5150, Maxify MB5155, Maxify MB5350, Maxify MB5450, Maxify MB5455.
Weitere Informationen:
Inhalt:
72.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-2500XLBk
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305033710
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-531 ersetzt Canon PGI-2500XLBk - schwarz - 72 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-531 ersetzt Canon PGI-2500XLBk - schwarz - 72 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
334152 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
138 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.