Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-610 ersetzt Epson 502XL (T02W1) - schwarz - 13,2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-610 Epson 502XL (T02W1) - Black - 13,2 ml
EDD-610 Epson 502XL (T02W1) - Black - 13,2 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033666
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-610
EAN/GTIN:
     4057305033666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson 502XL (T02W1). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 13,2 ml. Seitenreichweite: 550 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce WF-2860DWF, Workforce WF-2865DWF, Expression Home XP-5100, Expression Home XP-5105.
Weitere Informationen:
Inhalt:
13.20 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson 502XL (T02W1)
GTIN:
4057305033666
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-610 ersetzt Epson 502XL (T02W1) - schwarz - 13,2 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-610 ersetzt Epson 502XL (T02W1) - schwarz - 13,2 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
83720 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
23.3 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-614
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.