Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-604 ersetzt Epson 202XL (T02G1) - schwarz - 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-604 Epson 202XL (T02G1) - Black - 20 ml
EDD-604 Epson 202XL (T02G1) - Black - 20 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033604
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-604
EAN/GTIN:
     4057305033604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson 202XL (T02G1). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 20 ml. Seitenreichweite: 550 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Expression Premium XP-6000, Expression Premium XP-6005, Expression Premium XP-6100, Expression Premium XP-6105.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson 202XL (T02G1)
GTIN:
4057305033604
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-604 ersetzt Epson 202XL (T02G1) - schwarz - 20 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-604 ersetzt Epson 202XL (T02G1) - schwarz - 20 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
143780 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
50.5 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-609
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.