Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-615 ersetzt Epson T35XL (T3591) - schwarz - 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-615 Epson T35XL (T3591) - Black - 50 ml
EDD-615 Epson T35XL (T3591) - Black - 50 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033550
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-615
EAN/GTIN:
     4057305033550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson T35XL (T3591). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 50 ml. Seitenreichweite: 2.600 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce Pro WF-4720DWF, Workforce Pro WF-4725DWF, Workforce Pro WF-4730DTWF, Workforce Pro WF-4740DTWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T35XL (T3591)
GTIN:
4057305033550
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-615 ersetzt Epson T35XL (T3591) - schwarz - 50 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-615 ersetzt Epson T35XL (T3591) - schwarz - 50 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
183820 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
69 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-619
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.