Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5062 ersetzt Kyocera TK-5240Y - gelb - 3.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5062 Kyocera TK-5240Y - Yellow - 3.000 Pages
EDD-5062 Kyocera TK-5240Y - Yellow - 3.000 Pages
EDD-5062 Kyocera TK-5240Y - Yellow - 3.000 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305029355
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5062
EAN/GTIN:
     4057305029355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-5240Y. Druckfarbe: gelb. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 3.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera ECOSYS M 5526 cdn, ECOSYS M 5526 cdw, ECOSYS P 5026 cdn, ECOSYS P 5026 cdw.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-5240Y
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305029355
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5062 ersetzt Kyocera TK-5240Y - gelb - 3.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5062 ersetzt Kyocera TK-5240Y - gelb - 3.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
52555 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
3000
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
110 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.