Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-530 ersetzt Canon PGI-1500XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-530 Canon PGI-1500XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 35 ml + 3x 12 ml
EDD-530 Canon PGI-1500XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 35 ml + 3x 12 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305028969
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-530
EAN/GTIN:
     4057305028969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-1500XLBK/C/M/Y Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 35 ml + 3x 12 ml. Seitenreichweite: 1185/1030/1030/1030 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Maxify MB 2000 Series, Maxify MB 2050, Maxify MB 2100, Maxify MB 2150, Maxify MB 2155, Maxify MB 2300, Maxify MB 2350, Maxify MB 2700, Maxify MB 2750, Maxify MB 2755.
Weitere Informationen:
Inhalt:
71.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-1500XLBK/C/M/Y Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305028969
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-530 ersetzt Canon PGI-1500XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-530 ersetzt Canon PGI-1500XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
68256 G
Paletten-Abmessung Volumen:
672000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
204 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-526
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.