Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3047 ersetzt Samsung MLT-R116 - Trommeleinheit - 9.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3047 Samsung MLT-R116 - Drum - 9.000 Pages
EDD-3047 Samsung MLT-R116 - Drum - 9.000 Pages
EDD-3047 Samsung MLT-R116 - Drum - 9.000 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305019325
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3047
EAN/GTIN:
     4057305019325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung MLT-R116. Druckfarbe: Trommeleinheit. Seitenreichweite: 9.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: 5% Tonerdeckung. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung SL M 2620, SL M 2620 D, SL M 2620 ND, SL M 2620 Series, SL M 2625, SL M 2625 D, SL M 2625 F, SL M 2625 FN, SL M 2625 N, SL M 2625 Series, SL M 2626, SL M 2675 FN, SL M 2820 D, SL M 2820 DW, SL M 2820 ND, SL M 2820 Series, SL M 2826, SL M 2870 FD, SL M 2870 FW, SL M 2871 FW, SL M 2876, Xpress M 2620, Xpress M 2620 D, Xpress M 2620 ND, Xpress M 2620 Series, Xpress M 2625, Xpress M 2625 D, Xpress M 2625 D Premium Line, Xpress M 2625 F, Xpress M 2625 FN, Xpress M 2625 N, Xpress M 2625 Series, Xpress M 2626, Xpress M 2675 F, Xpress M 2675 FN, Xpress M 2675 FN Premium Line, Xpress M 2675 Series, Xpress M 2676, Xpress M 2820 D, Xpress M 2820 DW, Xpress M 2820 ND, Xpress M 2820 Series, Xpress M 2825 DW, Xpress M 2825 ND, Xpress M 2825 ND Premium Line, Xpress M 2825 Series, Xpress M 2826, Xpress M 2830 DW, Xpress M 2835 DW, Xpress M 2835 DW Premium Line, Xpress M 2870 FD, Xpress M 2870 FW, Xpress M 2871 FW, Xpress M 2875 DW, Xpress M 2875 FD, Xpress M 2875 FD Premium Line, Xpress M 2875 FW, Xpress M 2875 ND, Xpress M 2875 Series, Xpress M 2876, Xpress M 2885, Xpress M 2885 FW, Xpress M 2885 FW Premium Line, Xpress M 2885 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung MLT-R116
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305019325
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3047 ersetzt Samsung MLT-R116 - Trommeleinheit - 9.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3047 ersetzt Samsung MLT-R116 - Trommeleinheit - 9.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
20880 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
9000
Farbcode:
000
Farbe:
Ohne Farbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Ohne Farbe
Nettogewicht:
400 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.