Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5039 ersetzt Kyocera TK-1150 - schwarz - 3.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5039 Kyocera TK-1150 - Black - 3.000 Pages
EDD-5039 Kyocera TK-1150 - Black - 3.000 Pages
EDD-5039 Kyocera TK-1150 - Black - 3.000 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305019295
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5039
EAN/GTIN:
     4057305019295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-1150. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 3.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys P 2200 Series, Ecosys M 2135 dn, Ecosys M 2635 dn, Ecosys M 2635 dnw, Ecosys M 2735 dw, Ecosys P 2235 D, Ecosys P 2235 dn, Ecosys P 2235 dw, Ecosys P 2235 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-1150
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305019295
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5039 ersetzt Kyocera TK-1150 - schwarz - 3.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5039 ersetzt Kyocera TK-1150 - schwarz - 3.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
53705 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
3000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
270 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.