Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1065 ersetzt Brother DR-1050 - Trommeleinheit - 10.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1065 Brother DR-1050 - Drum - 10.000 Pages
EDD-1065 Brother DR-1050 - Drum - 10.000 Pages
EDD-1065 Brother DR-1050 - Drum - 10.000 Pages
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305019011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1065
EAN/GTIN:
     4057305019011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother DR-1050. Druckfarbe: Trommeleinheit. Seitenreichweite: 10.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: 5% Tonerdeckung. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 1510, DCP 1510 E, DCP 1512, DCP 1512 A, DCP 1512 E, DCP 1512 Series, DCP 1600 Series, DCP 1601, DCP 1610 W, DCP 1610 WE, DCP 1612 W, DCP 1612 WVB, DCP 1616 NW, HL 1110, HL 1110 R, HL 1112, HL 1112 A, HL 1201, HL 1210 W, HL 1211 W, HL 1212 W, MFC 1810, MFC 1810 E, MFC 1815, MFC 1910 W, MFC 1911 NW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother DR-1050
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305019011
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1065 ersetzt Brother DR-1050 - Trommeleinheit - 10.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1065 ersetzt Brother DR-1050 - Trommeleinheit - 10.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
52555 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
10000
Farbcode:
000
Farbe:
Ohne Farbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Ohne Farbe
Nettogewicht:
260 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.