Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 751 Glanzlackmarker pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 751 Glanzlackmarker pastellblau
edding 751 Glanzlackmarker pastellblau
21046 - diy phone cover design
edding 751 Glanzlackmarker pastellblau
21035 - diy christmas tree decorations
21033 - decorate a cookie jar
21056 - lantern make a wish
21042 - design your own envelopes
21065 - decorating with painted pebbles
21060 - nutcracker
21059 - coloured christmas glitter balls
21054 - christmas presents
20004 - stylish travel soap dispenser
20004 - stylish travel soap dispenser
21025 - flower vase breakfast
19007 - diy bathroom storage jars
edding 751 Glanzlackmarker
21017 - vertical garden
19084 - diy paper vase
19089 - diy galactiv travel mugs
Notizbuch Cover gestalten
17042 - table decoration wedding
20034 - wedding gift globe
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305017093
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-751-9-139
EAN/GTIN:
     4057305017093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 751 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4057305017093
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Glanzlackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 751 Glanzlackmarker pastellblau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Die permanente deckende Tinte haftet auf Materialien, auf denen alles andere verschmiert.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
514080 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
28800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
10.9 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an brillanten Hochglanzfarben und besonders schimmernde Metallic-Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Pastellblau
Strichstärke:
1-2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.