Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-544 ersetzt HP 302XL (F6U67AE) - 3-Farbig - 16 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-544 HP 302XL (F6U67AE) - 3-Colour - 16 ml
EDD-544 HP 302XL (F6U67AE) - 3-Colour - 16 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023987459
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-544
EAN/GTIN:
     4043023987459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 302XL (F6U67AE). Druckfarbe: 3-Farbig. Inhalt: 16 ml. Seitenreichweite: 360 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP DeskJet 1110, DeskJet 2130, DeskJet 3630, DeskJet 3631, DeskJet 3632, DeskJet 3633, DeskJet 3634, DeskJet 3635, DeskJet 3636, DeskJet 3637, DeskJet 3639, Envy 4520 e-All-in-One, Envy 4521 e-All-in-One, Envy 4522 e-All-in-One, Envy 4524 e-All-in-One, Envy 4525 e-All-in-One, Envy 4526 e-All-in-One, Envy 4527 e-All-in-One, Envy 4528 e-All-in-One, OfficeJet 3800, OfficeJet 3830, OfficeJet 3831, OfficeJet 3832, OfficeJet 3833, OfficeJet 3834, OfficeJet 3835, OfficeJet 4650, OfficeJet 4654, OfficeJet 4655, OfficeJet 4656, OfficeJet 4657, OfficeJet 4658.
Weitere Informationen:
Inhalt:
16.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 302XL (F6U67AE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023987459
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-544 ersetzt HP 302XL (F6U67AE) - 3-Farbig - 16 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-544 ersetzt HP 302XL (F6U67AE) - 3-Farbig - 16 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
141960 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
512
Farbe:
3-colour
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
3-colour
Nettogewicht:
43.5 G
Druckfarbe:
3-colour
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-543
ab € 18,21*
Ähnlich
edding
18-545
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.