Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-414 ersetzt Epson T128X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 9 ml + 3x 6,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-414 Epson T128X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 9 ml + 3x 6,5 ml
EDD-414 Epson T128X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 9 ml + 3x 6,5 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023604141
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-414
EAN/GTIN:
     4043023604141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson T1281/T1282/T1283/T1284 Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 9 ml + 3x 6,5 ml. Seitenreichweite: 200/185/185/185 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Stylus Office BX 305 F, Stylus Office BX 305 FW, Stylus Office BX 305 FW Plus, Stylus S 22, Stylus SX 125, Stylus SX 130, Stylus SX 230, Stylus SX 235 W, Stylus SX 420 Series, Stylus SX 420 W, Stylus SX 425 W, Stylus SX 430 W, Stylus SX 435 W, Stylus SX 440 Series, Stylus SX 440 W, Stylus SX 445 W.
Weitere Informationen:
Inhalt:
28.50 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T1281/T1282/T1283/T1284 Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023604141
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-414 ersetzt Epson T128X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 9 ml + 3x 6,5 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-414 ersetzt Epson T128X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 9 ml + 3x 6,5 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
58680 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
86 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-278
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.