Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-410 ersetzt Canon PGI-5/CLI-8 Multipack 4 - BK/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-410 Canon PGI-5/CLI-8 Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 26,5 ml + 3x 15,5 ml
EDD-410 Canon PGI-5/CLI-8 Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 26,5 ml + 3x 15,5 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023604103
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-410
EAN/GTIN:
     4043023604103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-5BK/CLI-8C/M/Y Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 26,5 ml + 3x 15,5 ml. Seitenreichweite: 565/965/965/965 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 3300, Pixma IP 3500, Pixma IP 4200, Pixma IP 4200 Series, Pixma IP 4200 X, Pixma IP 4300, Pixma IP 4500, Pixma IP 4500 Series, Pixma IP 4500 X, Pixma IP 5200, Pixma IP 5200 R, Pixma IP 5200 Series, Pixma IP 5300, Pixma IX 4000, Pixma IX 4000 R, Pixma IX 4000 Series, Pixma IX 5000, Pixma MP 500, Pixma MP 510, Pixma MP 520, Pixma MP 520 Series, Pixma MP 520 X, Pixma MP 530, Pixma MP 600, Pixma MP 600 R, Pixma MP 600 Series, Pixma MP 610, Pixma MP 800, Pixma MP 800 R, Pixma MP 800 Series, Pixma MP 810, Pixma MP 830, Pixma MP 970, Pixma MX 700, Pixma MX 850, CLi-8Bk, CLi-8C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
73.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159000
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-5BK/CLI-8C/M/Y Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023604103
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-410 ersetzt Canon PGI-5/CLI-8 Multipack 4 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-410 ersetzt Canon PGI-5/CLI-8 Multipack 4 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
66960 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
152 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-108
ab € 3,97*
Ähnlich
edding
18-109
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.