Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-234 ersetzt HP 337 (C9364EE) - schwarz - 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-234 HP 337 (C9364EE) - Schwarz - 20 ml
EDD-234 HP 337 (C9364EE) - Schwarz - 20 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023602345
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-234
EAN/GTIN:
     4043023602345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 337 (C9364EE). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 20 ml. Seitenreichweite: 845 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP DeskJet 5900 Series, DeskJet 5940, DeskJet 5950, DeskJet 6900 Series, DeskJet 6940, DeskJet 6940 DT, DeskJet 6980, DeskJet 6980 DT, DeskJet 6985, DeskJet 6988, DeskJet 6988 DT, DeskJet 6988 Series, DeskJet 6988 XI, DeskJet D 4100 Series, DeskJet D 4145, DeskJet D 4155, DeskJet D 4160, OfficeJet 100, OfficeJet 150 Mobile, OfficeJet 6300 Series, OfficeJet 6304, OfficeJet 6305, OfficeJet 6310, OfficeJet 6310 Series, OfficeJet 6310 V, OfficeJet 6310 XI, OfficeJet 6313, OfficeJet 6315, OfficeJet 6318, OfficeJet H 470, OfficeJet H 470 B, OfficeJet H 470 BT, OfficeJet H 470 Series, OfficeJet H 470 WBT, OfficeJet H 470 WF, OfficeJet K 7100, OfficeJet K 7100 Series, OfficeJet Pro K 7100, OfficeJet Pro K 7100 Series, Photosmart 2500 Series, Photosmart 2570, Photosmart 2575, Photosmart 2575 xi, Photosmart 8000 Series, Photosmart 8030, Photosmart 8049, Photosmart 8050, Photosmart 8050 Series, Photosmart 8050 V, Photosmart 8050 XI, Photosmart 8700 Series, Photosmart 8750, Photosmart 8750 GP, Photosmart C 4100, Photosmart C 4100 Series, Photosmart C 4110, Photosmart C 4140, Photosmart C 4150, Photosmart C 4170, Photosmart C 4175, Photosmart C 4180, Photosmart C 4190, Photosmart D 5000 Series, Photosmart D 5060, Photosmart D 5065, Photosmart D 5100 Series, Photosmart D 5145, Photosmart D 5155, Photosmart D 5160.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 337 (C9364EE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023602345
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-234 ersetzt HP 337 (C9364EE) - schwarz - 20 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-234 ersetzt HP 337 (C9364EE) - schwarz - 20 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
179712 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
51 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-164
ab € 10,65*
Ähnlich
edding
18-181
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.