Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-165 ersetzt HP 344 (C9363EE) - 3-Farbig - 22 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-165 HP 344 (C9363EE) - 3-Farbig - 22 ml
EDD-165 HP 344 (C9363EE) - 3-Farbig - 22 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601652
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-165
EAN/GTIN:
     4043023601652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 344 (C9363EE). Druckfarbe: 3-Farbig. Inhalt: 22 ml. Seitenreichweite: 560 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP DeskJet 460, DeskJet 460 C, DeskJet 460 CB, DeskJet 460 Series, DeskJet 460 WBT, DeskJet 460 WF, DeskJet 5700 Series, DeskJet 5740, DeskJet 5745, DeskJet 5900 Series, DeskJet 5940, DeskJet 5950, DeskJet 6500 Series, DeskJet 6520, DeskJet 6540, DeskJet 6540 D, DeskJet 6540 DT, DeskJet 6540 Series, DeskJet 6600 Series, DeskJet 6620, DeskJet 6800 Series, DeskJet 6830, DeskJet 6830 V, DeskJet 6840, DeskJet 6900 Series, DeskJet 6940, DeskJet 6940 DT, DeskJet 6980, DeskJet 6980 DT, DeskJet 6985, DeskJet 6988, DeskJet 6988 DT, DeskJet 6988 Series, DeskJet 6988 XI, DeskJet 9800, DeskJet 9800 D, DeskJet 9800 Series, DeskJet 9803, DeskJet 9803 D, DeskJet 9860, OfficeJet 100, OfficeJet 150 Mobile, OfficeJet 6200 Series, OfficeJet 6205, OfficeJet 6210, OfficeJet 6210 Series, OfficeJet 6210 V, OfficeJet 6210 XI, OfficeJet 6215, OfficeJet 7210, OfficeJet 7210 XI, OfficeJet 7300 Series, OfficeJet 7310, OfficeJet 7310 XI, OfficeJet 7400 Series, OfficeJet 7410, OfficeJet 7410 XI, OfficeJet H 470, OfficeJet H 470 B, OfficeJet H 470 BT, OfficeJet H 470 Series, OfficeJet H 470 WBT, OfficeJet H 470 WF, OfficeJet K 7100, OfficeJet K 7100 Series, OfficeJet Pro K 7100, OfficeJet Pro K 7100 Series, Photosmart 2500 Series, Photosmart 2570, Photosmart 2575, Photosmart 2575 xi, Photosmart 2600 Series, Photosmart 2605, Photosmart 2608, Photosmart 2610, Photosmart 2610 XI, Photosmart 2615, Photosmart 2700 Series, Photosmart 2710, Photosmart 2710 XI, Photosmart 325, Photosmart 325 XI, Photosmart 335, Photosmart 335 XI, Photosmart 370 Series, Photosmart 375, Photosmart 375 B, Photosmart 380 Series, Photosmart 385, Photosmart 385 XI, Photosmart 420 Series, Photosmart 422, Photosmart 425, Photosmart 428, Photosmart 428 XI, Photosmart 470 Series, Photosmart 475, Photosmart 475 XI, Photosmart 8000 Series, Photosmart 8030, Photosmart 8049, Photosmart 8050, Photosmart 8050 Series, Photosmart 8050 V, Photosmart 8050 XI, Photosmart 8100 Series, Photosmart 8150, Photosmart 8150 Series, Photosmart 8150 V, Photosmart 8150 XI, Photosmart 8400 Series, Photosmart 8450, Photosmart 8450 GP, Photosmart 8450 Series, Photosmart 8450 V, Photosmart 8450 XI, Photosmart 8700 Series, Photosmart 8750, Photosmart 8750 GP, Photosmart D 5000 Series, Photosmart D 5060, Photosmart D 5065, Photosmart D 5100 Series, Photosmart D 5145, Photosmart D 5155, Photosmart D 5160, Photosmart Pro B 8300 Series, Photosmart Pro B 8330, Photosmart Pro B 8350, Photosmart Pro B 8353, PSC 1600 Series, PSC 1603, PSC 1610, PSC 1610 Series, PSC 1610 V, PSC 1610 XI, PSC 1615, PSC 1618, PSC 2300 Series, PSC 2350, PSC 2355, PSC 2355 P, PSC 2355 Series, PSC 2355 V, PSC 2355 XI, PSC 2600 Series, PSC 2610, PSC 2700 Series, PSC 2710.
Weitere Informationen:
Inhalt:
22.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 344 (C9363EE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601652
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-165 ersetzt HP 344 (C9363EE) - 3-Farbig - 22 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-165 ersetzt HP 344 (C9363EE) - 3-Farbig - 22 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
204984 G
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
512
Farbe:
3-colour
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
3-colour
Nettogewicht:
57 G
Druckfarbe:
3-colour
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-164
ab € 10,72*
Ähnlich
edding
18-180
ab € 14,23*
Ähnlich
edding
18-181
ab € 16,56*
Ähnlich
edding
18-234
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.