Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-162 ersetzt HP 21XL (C9351CE) - schwarz - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-162 HP 21XL (C9351CE) - Schwarz - 21 ml
EDD-162 HP 21XL (C9351CE) - Schwarz - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601621
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-162
EAN/GTIN:
     4043023601621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 21XL (C9351CE). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 775 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP DeskJet 3910, DeskJet 3915, DeskJet 3920, DeskJet 3940, DeskJet 3940 V, DeskJet 3950, DeskJet D 1300 Series, DeskJet D 1311, DeskJet D 1320, DeskJet D 1330, DeskJet D 1341, DeskJet D 1360, DeskJet D 1400 Series, DeskJet D 1420, DeskJet D 1430, DeskJet D 1445, DeskJet D 1450, DeskJet D 1455, DeskJet D 1460, DeskJet D 1500 Series, DeskJet D 1520, DeskJet D 1530, DeskJet D 1560, DeskJet D 1568, DeskJet D 2300 Series, DeskJet D 2320, DeskJet D 2330, DeskJet D 2340, DeskJet D 2345, DeskJet D 2360, DeskJet D 2400 Series, DeskJet D 2430, DeskJet D 2445, DeskJet D 2451, DeskJet D 2460, DeskJet F 2100 Series, DeskJet F 2110, DeskJet F 2120, DeskJet F 2130, DeskJet F 2140, DeskJet F 2149, DeskJet F 2180, DeskJet F 2185, DeskJet F 2200 Series, DeskJet F 2210, DeskJet F 2212, DeskJet F 2214, DeskJet F 2224, DeskJet F 2235, DeskJet F 2240, DeskJet F 2250, DeskJet F 2275, DeskJet F 2276, DeskJet F 2280, DeskJet F 2288, DeskJet F 2290, DeskJet F 2291, DeskJet F 310, DeskJet F 325, DeskJet F 335, DeskJet F 340, DeskJet F 350, DeskJet F 370, DeskJet F 370 Series, DeskJet F 375, DeskJet F 380, DeskJet F 380 Series, DeskJet F 385, DeskJet F 388, DeskJet F 390, DeskJet F 390 Series, DeskJet F 394, DeskJet F 4100 Series, DeskJet F 4135, DeskJet F 4140, DeskJet F 4150, DeskJet F 4172, DeskJet F 4175, DeskJet F 4180, DeskJet F 4185, DeskJet F 4190, DeskJet F 4194, Fax 1250, Fax 1250 XI, OfficeJet 1400 Series, OfficeJet 1410, OfficeJet 1410 XI, OfficeJet 4300 Series, OfficeJet 4314, OfficeJet 4315, OfficeJet 4315 Series, OfficeJet 4315 V, OfficeJet 4315 XI, OfficeJet 4352, OfficeJet 4355, OfficeJet 4359, OfficeJet 4625, OfficeJet 4700 Series, OfficeJet 4712, OfficeJet J 3600 Series, OfficeJet J 3606, OfficeJet J 3608, OfficeJet J 3625, OfficeJet J 3635, OfficeJet J 3640, OfficeJet J 3680, OfficeJet J 5500 Series, OfficeJet J 5508, OfficeJet J 5520, PSC 1400 Series, PSC 1402, PSC 1410, PSC 1410 Series, PSC 1410 XI, PSC 1415.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 21XL (C9351CE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601621
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-162 ersetzt HP 21XL (C9351CE) - schwarz - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-162 ersetzt HP 21XL (C9351CE) - schwarz - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
207792 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
61 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-163
ab € 16,34*
Ähnlich
edding
18-173
ab € 8,41*
Ähnlich
edding
18-175
ab € 10,20*
Ähnlich
edding
18-176
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.