Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-116 ersetzt Canon CL-41 Color - 3-Farbig - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-116 Canon CL-41 - 3-Farbig - 21 ml
EDD-116 Canon CL-41 - 3-Farbig - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601164
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-116
EAN/GTIN:
     4043023601164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon CL-41 Color. Druckfarbe: 3-Farbig. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 665 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 1200, Pixma IP 1300, Pixma IP 1600, Pixma IP 1700, Pixma IP 1800, Pixma IP 2200, Pixma IP 2500, Pixma IP 2600, Pixma IP 6210 D, Pixma IP 6220 D, Pixma MP 140, Pixma MP 150, Pixma MP 160, Pixma MP 170, Pixma MP 180, Pixma MP 190, Pixma MP 210, Pixma MP 220, Pixma MP 450, Pixma MP 450 X, Pixma MP 460, Pixma MX 300, Pixma MX 310.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Canon CL-41 Color
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601164
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-116 ersetzt Canon CL-41 Color - 3-Farbig - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-116 ersetzt Canon CL-41 Color - 3-Farbig - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
199368 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
512
Farbe:
3-colour
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
3-colour
Nettogewicht:
58 G
Druckfarbe:
3-colour
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-115
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.