Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-541 ersetzt HP 62XL (C2P05AE) - schwarz - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-541 HP 62XL (C2P05AE) - Schwarz - 21 ml
EDD-541 HP 62XL (C2P05AE) - Schwarz - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023589783
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-541
EAN/GTIN:
     4043023589783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 62XL (C2P05AE). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 765 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP Envy 5540 e-All-in-One, Envy 5600 Series, Envy 5640 e-All-in-One, Envy 5642 e-All-in-One, Envy 5643 e-All-in-One, Envy 5644 e-All-in-One, Envy 5660 e-All-in-One, Envy 5665 e-All-in-One, Envy 7600 Series, Envy 7640 e-All-in-One, Envy 7645 e-All-in-One, OfficeJet 5740, OfficeJet 5742, OfficeJet 8000 Series, OfficeJet 8040, OfficeJet 8045.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 62XL (C2P05AE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023589783
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-541 ersetzt HP 62XL (C2P05AE) - schwarz - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-541 ersetzt HP 62XL (C2P05AE) - schwarz - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
141960 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
41 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-542
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.